MNC 400-200 A40-225-10-5D Borekrop til store diametre med SUMOCHAM-borehoved i midten og skær på periferien, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3202875
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3202875
EAN/GTIN 7291075307528
Producentnummer 3202875
L-nummer L24040 978

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærekantdiameter (DC) 40 mm, samlet længde (OAL) 312,4 mm, effektiv længde (LU) 204,41 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 22,5 mm
  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 50 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Bundtets diameter (DF) 50 mm
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOGT 100408-W
  • Samlet længde (OAL) 312,4 mm
  • Krave længde (LPR) 244,36 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 68 mm
  • Effektiv længde (LU) 204,41 mm