MNC 400-200 A40-225-10-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202875
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat COMBICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202875
EAN / GTIN 7291075307528
Gyártó száma 3202875
L-szám L24040 978

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, vágóél átmérő (DC) 40 mm, teljes hossz (OAL) 312,4 mm, hasznos hossz (LU) 204,41 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 22,5 mm
  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 50 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Kötegátmérő (DF) 50 mm
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) SOGT 100408-W leírása
  • Teljes hossz (OAL) 312,4 mm
  • Perem hossza (LPR) 244,36 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 68 mm
  • Tényleges hossz (LU) 204,41 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "COMBICHAM" Összes megtekintése