DR048-192-40-16-4D-N Indsatsbor med indvendig kølemiddeltilførsel, boredybde 4xD

Art.-nr.: 3201480
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201480
EAN/GTIN 7291075204377
Producentnummer 3201480
L-nummer L24150 20

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 48 mm, samlet længde (OAL) 295 mm, effektiv længde (LU) 192 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 48 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 52,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 60 mm
  • Funktionel længde (LF) 225,56 mm
  • L/D-område 4xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) SOMT 160512-DT
  • Samlet længde (OAL) 295 mm
  • Krave længde (LPR) 227 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 68 mm
  • Effektiv længde (LU) 192 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle