SOMT 160512-HD IC808 Skær til DR-bor til bearbejdning af kulstofstål og bløde emnematerialer

Art.-nr.: 5567135
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5567135
EAN/GTIN 7291075327854
Producentnummer 5567135
L-nummer L24160 18

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 1,2 mm, diameter indercirkel (IC) 16 mm, skærtykkelse (S) 5,56 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Diameter InCircle (IC) 16 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,56 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle