DR048-192-40-16-4D-N Indexable Square Insert Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 4xD

Artikelnummer: 3201480
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201480
EAN/GTIN 7291075204377
Nummer fabrikant 3201480
L-nummer L24150 20

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 48 mm, totale lengte (OAL) 295 mm, effectieve lengte (LU) 192 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 48 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 52,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 60 mm
  • Functionele lengte (LF) 225,56 mm
  • L/D-bereik 4xD
  • Voer de naam (MIID) SOMT 160512-DT in
  • Totale lengte (OAL) 295 mm
  • Lengte kraag (LPR) 227 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 68 mm
  • Effectieve lengte (LU) 192 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles