DR048-192-40-16-4D-N Punte DR 4XD, con inserti quadri e refrigerante interno.

Codice art.: 3201480
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3201480
EAN / GTIN 7291075204377
Codice del produttore 3201480
Numero-L L24150 20

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 48 mm, Overall Length (OAL) 295 mm, Lunghezza utile (LU) 192 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 48 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 52.5 mm
  • Diametro flangia (DF) 60 mm
  • Functional Length (LF) 225.56 mm
  • Length Group 4xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOMT 160512-DT
  • Overall Length (OAL) 295 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 227 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 68 mm
  • Lunghezza utile (LU) 192 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "DR-TWIST" Visualizza tutto