CHAMRING 080-WN20-06 CHAMRING (til brug sammen med UNICHAMDRILL) til boring og affasning i én arbejdsgang.

Art.-nr.: 3201154
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMRING
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3201154
EAN/GTIN 7291075191745
Producentnummer 3201154
L-nummer L24040 746

Betegnelse

Beskrivelse:

AFFASNING 080-WN20-06

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 8,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 7,5 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) XCGT 06..
  • Skaftets længde (LS) 50 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 20 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMRING" Se alle