CHAMRING 080-WN20-06 CHAMRING (za uporabo z UNICHAMDRILL) za vrtanje in posnemanje v eni operaciji

Št. art.: 3201154
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3201154
EAN/GTIN 7291075191745
Številka proizvajalca 3201154
L-število L24040 746

Opis

Opis:

FAZONIRANJE 080-WN20-06

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 8,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 7,5 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) XCGT 06...
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 20 mm