CHAMRING 080-WN20-06 Portabrocas para Taladrado y Chaflanado en Una Operación

Número de artículo: 3201154
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3201154
EAN / GTIN 7291075191745
Número del fabricante 3201154
Número L L24040 746

Descripción

Descripción:

Indexable C'Sinks, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter Maximum (DCX) 8.4 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 7.5 mm, Shank Size (SS) 20 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 8.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 7.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XCGT 06...
  • Longitud del mango (LS) 50 mm
  • Shank Size (SS) 20 mm