DCM 140-112-16A-8D Sveder CHAMIQDRILL za globino vrtanja 8 × D

Art.-nr.: 3200951
Pris pr. 1 kos
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 kos (inkl. moms)
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
Artikelnummer 3200951
EAN/GTIN 7291075170320
Producentnummer 3200951
L-nummer L24040 39

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 14.0, samlet længde (OAL) 179.2 mm, effektiv længde (LU) 112 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 20 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 14,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 14 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Funktionel længde (LF) 128,65 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14,0
  • L/D-område 8xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 140-SG
  • Samlet længde (OAL) 179,2 mm
  • Punktlængde (PL) 2,55 mm
  • Krave længde (LPR) 131,2 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Effektiv længde (LU) 112 mm