DCM 140-112-16A-8D Vrták s fazetou pro hloubku vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3200951
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3200951
EAN / GTIN 7291075170320
Číslo výrobce 3200951
L-číslo L24040 39

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 14.0, celková délka (OAL) 179,2 mm, efektivní délka (LU) 112 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 14 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 128.65 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 140-SG
  • Celková délka (OAL) 179.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.55 mm
  • Délka upínace (LPR) 131.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 112 mm