DCM 140-112-16A-8D Sveder CHAMIQDRILL za globino vrtanja 8 × D

Št. art.: 3200951
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3200951
EAN/GTIN 7291075170320
Številka proizvajalca 3200951
L-število L24040 39

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 14.0, skupna dolžina (OAL) 179,2 mm, efektivna dolžina (LU) 112 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 20 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 14,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 14 mm
  • Premer snopa (DF) 20 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 128,65 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 14,0
  • Razpon L/D 8 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 140-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 179,2 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,55 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 131,2 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 112 mm