DCM 140-042-16A-3D Vendeplatter til boredybde 3xD

Art.-nr.: 3200446
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3200446
EAN/GTIN 7291075101195
Producentnummer 3200446
L-nummer L24040 16

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulær borekrop, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 14 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 14.0, samlet længde (OAL) 109,2 mm, effektiv længde (LU) 42 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 20 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 14 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 14,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 14 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Funktionel længde (LF) 58,65 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) IDI 140-SG
  • Samlet længde (OAL) 109,2 mm
  • Punktlængde (PL) 2,55 mm
  • Krave længde (LPR) 61,2 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Effektiv længde (LU) 42 mm