DCM 140-042-16A-3D Plăcuță pentru burghie cu adâncime de găurire 3xD

Cod articol.: 3200446
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3200446
EAN / GTIN 7291075101195
Număr producător 3200446
L-Număr L24040 16

Descriere

Descriere:

Plăcuţă pentru burghie cu adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 20 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 14 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 14.4 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 14 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 20 mm
  • Lungime funcţională (LF): 58.65 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 14.0
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 140-SG
  • Lungime totală (OAL): 109.2 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 2.55 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 61.2 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 48 mm
  • Lungime utilă (LU): 42 mm