DCM 140-042-16A-3D Sveder za obračalne rezalne ploščice, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3200446
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3200446
EAN/GTIN 7291075101195
Številka proizvajalca 3200446
L-število L24040 16

Opis

Opis:

Modularno ohišje vrtalnika, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, rezalni premer (DC) 14 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 14.0, skupna dolžina (OAL) 109,2 mm, efektivna dolžina (LU) 42 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 20 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 14 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 14,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 14 mm
  • Premer snopa (DF) 20 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 58,65 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 14,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 140-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 109,2 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,55 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 61,2 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 42 mm