{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, radialt | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | Hydrodehn-Halter VDI 40 D 20 mm | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0400 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 40 mm | |
| Skaftlængde | 63 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 40 mm | |
| Spændediameter min. | 20 mm | |
| Spændediameter maks. | 20 mm | |
| Længde på udhæng | 64 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden | 42 mm | |
| Værktøjsspændelængde min. | 42 mm | |
| Værktøjsspændelængde maks. | 42 mm | |
| Vibrationsdæmpning | ja | |
| Beskyttelse mod udtræk af værktøj | nej | |
| Pendulkompensation | nej | |
| Inkl. længdejusteringsskrue | ja | |
| Med kølekanal | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | hydraulisk ekspansionsspændepatron | |
| Samlet længde | 127 mm | |
| Samlet højde | 42 mm | |
| Totalbredde | 42 mm | |
| Standard | DIN 69880 | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Overfladebehandling | bruneret | |
| Vægt | 0,6 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 319754 20 | |
| EAN/GTIN | 4062406254506 | |
| Producentnummer | 319754 20 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |