Hidravlično raztezno držalo VDI 40 20 mm

Št. art.: 319754 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 20 mm
Trn za rezkarje VDI 40
Previsna dolžina A 64 mm
Zunanji ⌀ D 42 mm
Uporabna dolžina L1 42 mm
Masa 0,6 kg
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319754 20
EAN/GTIN 4062406254506

Opis

Izvedba:

Edinstven vpenjalni mostiček, omogoča vpenjanje držal h6 in h7. Čelno lasersko graviranje in izravnalni vijak na držalu za preprosto in jasno usmeritev noža za notranje struženje. Vklj. z vijakom za nastavljanje dolžine. Primerno za notranje hlajenje.
Dva pritrdilna vijaka za najboljšo dostopnost, naj gre za glavno vreteno ali protivreteno. Vklj. s kroglično pršilno šobo.

Prednosti:

  • Idealne lastnosti blaženja vibracij poskrbijo za optimalne površine obdelovancev in daljšo življenjsko dobo.
  • Hitra in preprosta uporaba.
  • Prilagodljiva uporaba vmesnih puš.
  • Odlično centriranje.

Uporaba:

Primerno za vrtanje, povrtavanje, grezenje in tudi za uporabo nožev za notranje struženje.