Porte-outils expansible hydraulique VDI 40, VDI 40, ⌀D1: 20mm

Réf.: 319754 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, radiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Lubrifiant oui
Référence fabricant Hydrodehn-Halter VDI 40 D 20 mm
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0400 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue DS 40 mm
Longueur de queue LS 63 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 40 mm
Diamètre de serrage min. D1 20 mm
Diamètre de serrage max. D1 20 mm
Longueur de col A 64 mm
Diamètre extérieur côté outil D 42 mm
Longueur de serrage d’outil min. L3 min 42 mm
Longueur de serrage d’outil max. L3 42 mm
Amortissement des vibrations oui
Sécurité d’extraction d’outil non
Compensation pendulaire non
Avec vis de réglage de longueur oui
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrin expansible hydraulique
Longueur totale L 127 mm
Hauteur totale H1 42 mm
Largeur totale B1 42 mm
Norme DIN 69880
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier pour traitement thermique
Traitement de surface brunissage
Poids 0,6 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319754 20
EAN / GTIN 4062406254506
Réf. fabricant 319754 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Capacité de serrage exceptionnelle, serrage h6 et h7 – queues. Positionnement laser frontal et vis d'alignement sur le porte-outils pour une orientation simple et claire de la barre d'alésage. Avec vis de réglage de longueur. Convient pour l'arrosage interne.
Deux vis de fixation pour une accessibilité optimale, qu'il s'agisse de la broche principale ou de la contre-broche. Avec gicleur à bille.

Avantage(s):

  • Caractéristiques d'amortissement idéales, pour un état de surface optimal de la pièce et une augmentation de la durée de vie.
  • Maniement simple et rapide.
  • Utilisation flexible de pinces intermédiaires.
  • Centrage parfait.

Utilisation:

Pour le perçage, l'alésage, le lamage et l'utilisation de barres d'alésage.