Hydrohouder VDI 40 20 mm

Artikelnummer: 319754 20
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 20 mm
Opname VDI 40
Afkoppellengte A-maat 64 mm
Buiten-⌀ D 42 mm
Nuttige lengte L1 42 mm
Gewicht 0,6 kg
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319754 20
EAN/GTIN 4062406254506

Omschrijving

Uitvoering:

Unieke spanoverbrugging, spant h6 en h7 – schachten. Lasering aan kopse kant en uitlijnschroef aan de houder voor een eenvoudige en duidelijke oriëntatie van de boorstang. Inclusief lengte-instelschroef. Geschikt voor inwendige koeling.
Twee bevestigingsbouten voor optimale toegankelijkheid, of het nu gaat om de hoofd- of tegenspindel. Inclusief kogelspuitmond.

Voordeel:

  • Ideale dempingseigenschappen, daardoor optimale werkstukoppervlakken en langere standtijd.
  • Snel en eenvoudig te hanteren.
  • Flexibel gebruik van tussenhulzen.
  • Perfecte centrering.

Toepassing:

Geschikt voor boren, ruimen, verzinken en voor het gebruik van boorstangen.