Hydraulický elastický držák VDI 40, VDI 40, ⌀D1: 20mm

Artiklové číslo: 319754 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, radiální
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální šikmé
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Hydrodehn-Halter VDI 40 D 20 mm
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0400 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 40 mm
Délka stopky 63 mm
Průměr upínače, třída tolerance ISO 40 mm
Upínací průměr min. 20 mm
Upínací průměr max. 20 mm
Nepodepřená délka 64 mm
Vnější průměr na straně nástroje 42 mm
Nástroj délka upínání min. 42 mm
Nástroj délka upínání max. 42 mm
Tlumení vibrací ano
Nástroj zajištění proti vytažení ne
Kompenzace kyvadla ne
Včetně seřizovacího šroubu délky ano
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu hydraulické pouzdro
Celková délka 127 mm
Celková výška 42 mm
Celková šířka 42 mm
Norma DIN 69880
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel k zušlechtění
Povrchová úprava černěné
Hmotnost 0,6 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319754 20
EAN / GTIN 4062406254506
Číslo výrobce 319754 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jedinečné přemostění upínání, upíná stopky h6 a h7. Čelní opracování laserem a vyrovnávacího šroubu u držáku pro jednoduchou a jednoznačnou orientaci vyvrtávací tyče. Včetně šroubu pro nastavování délky. Vhodné pro vnitřní chlazení.
Dva upevňovací šrouby pro maximální přístupnost, na hlavním vřetenu nebo protivřetenu. Včetně kulové trysky.

Výhoda:

  • Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrchy obrobku a zvýšení životnosti.
  • Rychlá a jednoduchá manipulace.
  • Flexibilní použití redukčních pouzder.
  • Perfektní středění.

Použití:

Vhodné k vrtání, vystružování, zahlubování a také k použití vrtacích tyčí.