Værktøjsholder med konusholder Form F, VDI 40, til MK-skaft: 2

Art.-nr.: 319744 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

til MK-skaft Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Werkzeughalter mit Kegelaufnahme Form F für MK-Schaft 2
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype Cylinderskaft; morsekonus MK
Kodning af adskillelsespunkt ZYV04000115; MKG00202085
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk; dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, metrisk 40 mm
Holderstørrelse, dimensionsløs 2
Holdertype tapper; hul (indvendig holder)
Skaftdiameter DS 40 mm
Længde, skaft LS 63 mm
Grænseflade på emnesiden MK 2
Længde på udhæng A 36 mm
Udvendig diameter på værktøjsside D 55 mm
Værktøjsposition neutral
Akseforskudt nej
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype VDI- værktøjsholdere
Længde i alt L 99 mm
Standard DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Form F
Vægt 1,6 kg
Indhold 1 stk.
Bundbredde 22 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319744 2
EAN/GTIN 4062406423322
Producentnummer 319744 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til værktøj med MK-skaft.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blade 2.