Portaherramientas con asiento de cono Forma F, VDI 40, para mango MK: 2

Número de artículo: 319744 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para mango MK Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Cono Morse CM
Codificación de punto de separación ZYV04000115; MKG00202085
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico; Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, métrico 40 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 2
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Diámetro del mango DS 40 mm
Longitud vástago LS 63 mm
Denominación del fabricante Werkzeughalter mit Kegelaufnahme Form F für MK-Schaft 2
Interfaz en el lado de la máquina VDI 40
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo CM 2
Longitud de alcance A 36 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 55 mm
Posición de la herramienta neutro
Eje desplazado no
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Ancho de la base 22 mm
Tipo de producto Soportes para herramientas VDI
Longitud total L 99 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Forma F
Peso 1,6 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319744 2
EAN / GTIN 4062406423322
Número del fabricante 319744 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para herramientas con mango CM.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.