Szerszámtartó kúpos befogóval Form F, VDI 40, MK-Szár: 2

Cikkszám: 319744 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MK-Szár Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Alak: F

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak F
Morse-kúpos szárhoz 2
VDI méret VDI 40
h1 32,5 mm
Váll ⌀ d2 83 mm
d3 17,78 mm
⌀ d4 55 mm
l1 36 mm
l2 22 mm
VDI szár színjelölése VDI 40
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319744 2
EAN / GTIN 4062406423322
Gyártó száma 319744 2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

MK-száras szerszámokhoz.

Szabvány:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek