{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Form | F | |
för morsekonans skaft | 2 | |
VDI-storlek | VDI 40 | |
h1 | 32,5 mm | |
Kragdiameter d2 | 83 mm | |
d3 | 17,78 mm | |
⌀ d4 | 55 mm | |
l1 | 36 mm | |
l2 | 22 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikkelkode | 319744 2 | |
EAN / GTIN | 4062406423322 |