{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | F | |
Voor morseconusschacht | 2 | |
VDI-grootte | VDI 40 | |
h1 | 32,5 mm | |
Kraag-⌀ d2 | 83 mm | |
d3 | 17,78 mm | |
⌀ d4 | 55 mm | |
l1 | 36 mm | |
l2 | 22 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319744 2 | |
EAN/GTIN | 4062406423322 |