{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | E | |
Til ER-spændetænger | 40 | |
VDI-størrelse | VDI 40 | |
Passende spændetænger | 472 E (ER 40) | |
Spændeområde d2 | 3 mm - 26 mm | |
d6 | 83 mm | |
d10 | 63 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 61 mm | |
l9 | 75 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | |
Produkttype | VDI-spændetangsholder |
Artikelnummer | 319515 40 | |
EAN/GTIN | 4062406423087 |