Klieštinový držiak ER Typ E4 40

Č. pol.: 319515 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar E
pre ER klieštiny 40
Veľkosť VDI VDI 40
vhodné upínacie kliešte 472 E (ER 40)
Rozsah upínania d2 3 mm - 26 mm
d6 83 mm
d10 63 mm
l3 22 mm
l8 61 mm
l9 75 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 40
Druh produktu Klieštinový držiak VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319515 40
EAN/GTIN 4062406423087

Popis

Použitie:

Prevažne na vŕtanie a stredenie.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.