Držalo za ER-vpenjalne stročnice oblika E4 40

Št. art.: 319515 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika E
za ER-vpenjalne stročnice 40
Velikost VDI VDI 40
primerne vpenjalne stročnice 472 E (ER 40)
Vpenjalno območje d2 3 mm - 26 mm
d6 83 mm
d10 63 mm
l3 22 mm
l8 61 mm
l9 75 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 40
Vrsta izdelka VDI-držalo za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319515 40
EAN/GTIN 4062406423087

Opis

Uporaba:

Pretežno za vrtanje in centriranje.

Standard:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.