{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Vorm | E | |
| Voor ER-spantangen | 40 | |
| VDI-grootte | VDI 40 | |
| Geschikte spantangen | 472 E (ER 40) | |
| Spanbereik d2 | 3 mm - 26 mm | |
| d6 | 83 mm | |
| d10 | 63 mm | |
| l3 | 22 mm | |
| l8 | 61 mm | |
| l9 | 75 mm | |
| Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
| Producttype | VDI spantanghouder |
| Artikelnummer | 319515 40 | |
| EAN/GTIN | 4062406423087 | |
| Nummer fabrikant | 319515 40 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |