{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică și radială | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Denumirea producătorului | ER-Spannzangenhalter Form E4 für ER-Spannzangen-Größe 40 | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYV0400115 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 40 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii | 40 mm | |
| Lungimea cozii | 63 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 40 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 0,001 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,016 mm | |
| Diametru de prindere min. | 3 mm | |
| Diametru de prindere max. | 26 mm | |
| Pentru tipul de cleme | Bucşă elastică tip ER | |
| Dimensiune bucșă elastică | 40 | |
| Lungime activă | 22 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei | 83 mm | |
| Diametrul exterior al piuliței de fixare | 63 mm | |
| Filet | M50×1,5 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Mandrină pentru bucşe elastice | |
| Lungimea totală | 138 mm | |
| Înălţimea totală | 83 mm | |
| Lăţimea totală | 83 mm | |
| Standard | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Cu filet | ja | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Greutate | 1,832 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319515 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406423087 | |
| Număr producător | 319515 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |