Eco VDI-dobbeltholder, aksial, Skaft-⌀ d1: 25mm

Art.-nr.: 319191 25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ d1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ d1 25 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 66 mm
b2 33 mm
Skaftbredde b3 19 mm
h5 25 mm
h6 46 mm
l1 70 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 20
Produkttype VDI-multiholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319191 25
EAN/GTIN 4045197641816
Producentnummer 319191 25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Indsatshærdet HRC 58 ±2.
  • Alle funktionsflader slebne.
  • Med kuglesprøjtedyser.

Udførelse - Billede:

Fordele med GARANT Eco:
Flad spiralspån til fremragende spåntransport, i stedet for lang og snoet spiralspån
Nærmest ingen tegn på slid efter testkørsel.
Rådybdemåling viser glatte overflader.

Anvendelse:

Takket være dobbelt fortanding dimensioneret til normal anvendelse eller til anvendelse over hovedhøjde.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blade 2.