eco VDI 30 -aksiaalinen kaksoiskiinnitys 25 mm

Tuote nro.: 319191 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ d1 25 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 66 mm
b2 33 mm
Varren leveys b3 19 mm
h5 25 mm
h6 46 mm
l1 70 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 20
Tuotetyyppi VDI-monikarapidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319191 25
EAN / GTIN 4045197641816

Kuvaus

Malli:

  • Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
  • Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
  • Kuulasuihkutussuuttimin.

Malli - kuva:

GARANT Econ edut:
Litteä kierrelastu erinomaiseen lastunpoistoon pitkien ja sotkuisten korkkiruuvilastujen sijaan
Lähes ilman kulumisjälkiä testikäytön jälkeen.
Karheusmittaus osoittaa pintojen tasaisuuden.

Käyttö:

Kaksoishammastus tavalliseen käyttöön tai käytettäväksi yläpitimellä.

Standardi:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Lehti 2.