• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Porte-outils double axial Eco VDI, Queue ⌀ d1: 25mm

Réf.: 319191 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue ⌀ d1 25 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 66 mm
b2 33 mm
Largeur de queue b3 19 mm
h5 25 mm
h6 46 mm
l1 70 mm
Code couleur queue VDI VDI 20
Type de produit Porte-outils multiple VDI

Identification et classification

Référence article 319191 25
EAN / GTIN 4045197641816
Réf. fabricant 319191 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

Exécution - image:

Avantages avec GARANT Eco:
Copeau spiral plat pour une excellente évacuation des copeaux, au lieu d’un copeau hélicoïdal long et emmêlé
Peu de traces d'usure après l'essai.
La mesure de la profondeur de rugosité indique des surfaces lisses.

Utilisation:

Denture double pour usage normal ou inversé.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, page 2.