Eco dubbele VDI-opname axiaal 25 mm

Artikelnummer: 319191 25
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ d1 25 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 66 mm
b2 33 mm
Schachtbreedte b3 19 mm
h5 25 mm
h6 46 mm
l1 70 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 20
Producttype VDI-multi-opname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319191 25
EAN/GTIN 4045197641816

Omschrijving

Uitvoering:

  • Inzetgehard HRC 58 ±2.
  • Alle functievlakken geslepen.
  • Met kogelspuitmonden.

Uitvoering - afbeelding:

Voordelen met GARANT Eco:
Platte spiraalvormige spaan voor een uitstekende spaanafvoer, in plaats van lange en verwarde spiraalvormige spaan
Nauwelijks sporen van slijtage na het proefdraaien.
Ruwdieptemeting toont gladde oppervlakken.

Toepassing:

Door dubbele vertanding geschikt voor normaal gebruik of voor omgekeerd gebruik (bovenhands).

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, blad 2.