• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Attacco assiale doppio Eco VDI, ⌀ Codolo d1: 25mm

Codice art.: 319191 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo d1 25 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 66 mm
b2 33 mm
Larghezza codolo b3 19 mm
h5 25 mm
h6 46 mm
l1 70 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 20
Tipo di prodotto Attacco multiplo VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319191 25
EAN / GTIN 4045197641816
Codice del produttore 319191 25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Temprato HRC 58 ±2.
  • Tutte le superfici funzionali rettificate.
  • Con ugelli sferici.

Esecuzione - immagine:

I vantaggi di GARANT Eco:
Trucioli a spirale piatti per un´evacuazione dei trucioli straordinaria, anziché ottenere trucioli elicoidali lunghi e ingarbugliati
Poche tracce di usura dopo il test.
La misura di rugosità mostra superfici lisce.

Uso:

Grazie alla dentatura doppia per l’impiego normale o per l’impiego sopratesta.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Foglio 2.