{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, radialt foran holderen | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksial rille på skaftet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | VDI-Abstechhalter Schwerthöhe 32 Schaft-D 30 mm | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 | PMC02500105 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0300 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftdiameter | 30 mm | |
| Skaftlængde | 55 mm | |
| Funktionshøjde | 28,6 mm | |
| Funktionsdybde | 9 mm | |
| Værktøjsposition | neutral | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | VDI- værktøjsholdere | |
| Samlet længde | 85,5 mm | |
| Samlet højde | 100 mm | |
| Totalbredde | 60 mm | |
| Standard | DIN 69880; VDI 3425 | |
| Vægt | 2,36 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 319149 30 | |
| EAN/GTIN | 2050002040038 | |
| Producentnummer | 32.3032CTXRL | |
| Producent/ansvarlig person | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |