{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, radialt | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, radialt | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYV03000115 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0300 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftdiameter | 30 mm | |
| Skaftlængde | 55 mm | |
| Længde på udhæng | 85,5 mm | |
| Funktionslængde | 35 mm | |
| Funktionshøjde | 48 mm | |
| Værktøjsposition | neutral | |
| Akseforskudt | nej | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | VDI- værktøjsholdere | |
| Samlet længde | 85,5 mm | |
| Samlet højde | 100 mm | |
| Totalbredde | 60 mm | |
| Standard | DIN 69880 | |
| Intern køling er muligt | nej | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Overfladebehandling | bruneret | |
| Vægt | 2,393 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 319148 30 | |
| EAN/GTIN | 2050002039995 | |
| Producentnummer | 32.3026CTXRL | |
| Producent/ansvarlig person | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |