VDI atpjovimo peilio laikiklis, peilio aukštis 26 30 mm

Prekės Nr.: 319148 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis B1 35 mm
Plotis B2 60 mm
Plotis B3 48 mm
L1 85,5 mm
Aukštis H 100 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 30
Produkto rūšis VDI atpjovimo įrankio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319148 30
EAN / GTIN 2050002039995
Gamintojo numeris 32.3026CTXRL

Aprašymas

Modelis:

Skirta naudoti visomis CNC tekinimo staklėmis DMG Gildemeister CTX su Sauter revolverine galvute.
  • Dvigubi dantys ant VDI koto, naudojami kairėje arba dešinėje.
  • Su rutuline viršūne optimaliam pjovimo briaunų aušinimui.
  • Įpjovimo peilio tvirtinimas naudojant juostelę.
  • Aukščio reguliavimas ±1 mm

Paskirtis:

Tinka įvairių gamintojų pjovimo peilių tvirtinimui.

Tinka:

DMG Gildemeister CTX.

Pastaba:

Dyd. 30-UEK ir 40-UEK kaip ilgesnės versijos.