{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina B1 | 35 mm | |
| Širina B2 | 60 mm | |
| Širina B3 | 48 mm | |
| L1 | 85,5 mm | |
| Visina H | 100 mm | |
| Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | |
| Vrsta proizvoda | VDI razmačnici |
| Broj artikla | 319148 30 | |
| EAN / GTIN | 2050002039995 | |
| Broj proizvođača | 32.3026CTXRL | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de |