VDI-Afsteekhouder zwaardhoogte 26 30 mm

Artikelnummer: 319148 30
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Breedte B1 35 mm
Breedte B2 60 mm
Breedte B3 48 mm
L1 85,5 mm
Hoogte H 100 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 30
Producttype VDI-afsteekhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319148 30
EAN/GTIN 2050002039995
Nummer fabrikant 32.3026CTXRL

Omschrijving

Uitvoering:

Voor gebruik op CNC-draaibanken Gildemeister CTX met sterrevolver.
  • Met dubbele vertanding op de VDI-schacht voor gebruik links resp. rechts.
  • Met kogelspuitmond voor optimale koeling van de snijkant.
  • Klemming van het steekzwaard door middel van klemlijst.
  • Hoogteverstelling van ±1 mm.

Toepassing:

Voor het gebruik van steekzwaarden van verschillende producenten.

T.b.v.:

DMG Gildemeister CTX.

Tip:

Maat 30-UEK en 40-UEK met bovenhandse uitvoering.