{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, radialt | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | Eco-Abstechhalter mit IKZ | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL01600115 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0160 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftdiameter | 16 mm | |
| Skaftlængde | 115 mm | |
| Grænseflade på maskinsiden | Cylindrisk skaft | |
| Længde på udhæng | 42 mm | |
| Funktionslængde | 29 mm | |
| Funktionshøjde | 19 mm | |
| Med kølekanal | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | VDI- værktøjsholdere | |
| Samlet længde | 42 mm | |
| Samlet højde | 42 mm | |
| Totalbredde | 20 mm | |
| Standard | DIN 69880 | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Vægt | 0,31 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 319132 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197716750 | |
| Producentnummer | 319132 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |