• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Værktøjsholder aksial, dobbelt, højre 20 mm

Art.-nr.: 318868 20
Rabat
3732,40 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 26623-2
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Til holdefirkant 20 mm
Adapter PSC 63
Holder-standard ISO 26623-2
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 100 mm
Spændelængde L1 75 mm
B 30 mm
Udvendig ⌀ D 80 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 318868 20
EAN/GTIN 2050001672612
Producentnummer PS6.V20.R21.100

Betegnelse

Udførelse:

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel.