• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Gereedschapshouder axiaal, dubbel, rechts 20 mm

Artikelnummer: 318868 20
Korting
501,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

voor vierkantopname 20 mm
Opname PSC 63
Opnamenorm ISO 26623-2
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Spanlengte L1 75 mm
B 30 mm
Buiten-⌀ D 80 mm
Producttype Tapkruk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318868 20
EAN/GTIN 2050001672612
Nummer fabrikant PS6.V20.R21.100

Omschrijving

Uitvoering:

met verstelbare koelnippel met binnendraad.

Toepassing:

voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.