• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Držák na nástroje axiální dvojitý, pravý 20 mm

Artiklové číslo: 318868 20
Sleva
13026,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma pro upínání: ISO 26623-2
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro držák se čtyřhranem 20 mm
Upnutí PSC 63
Norma pro upínání ISO 26623-2
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 100 mm
Upínací délka L1 75 mm
B 30 mm
Vnější ⌀ D 80 mm
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 318868 20
EAN / GTIN 2050001672612
Číslo výrobce PS6.V20.R21.100

Popis

Provedení:

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Poznámka:

Upínací čepy PSC na poptávku.