{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó négyszöghöz | 20 mm | |
Befogó | PSC 63 | |
Befogó szabvány | ISO 26623-2 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Befogási hossz L1 | 75 mm | |
B | 30 mm | |
Külső ⌀ D | 80 mm | |
Termék fajtája | Szerszámtartó |
Cikkszám | 318868 20 | |
EAN / GTIN | 2050001672612 | |
Gyártó száma | PS6.V20.R21.100 |