T470 SM-D050-33-3-27-13 Konisk spiralformet skaft til tangentielt monterede T490 LNMT/LNHT 13 -fræsere

Art.-nr.: 3139158
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELITANG
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3139158
EAN/GTIN 7291075323177
Producentnummer 3139158
L-nummer L23980 1034

Betegnelse

Beskrivelse:

Skålfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 58 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skærekanter (CICT) 9, skærekantlængde maks. (APMX) 33,2 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 60 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 58 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 74,3 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 9
  • Skærelængde maks. (APMX) 33,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 60 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELITANG" Se alle