T470 SM-D050-33-3-27-13 Conical Extended Flute Shell Mills Carrying T490 LNMT/LNHT 13 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3139158
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3139158
EAN/GTIN 7291075323177
Nummer fabrikant 3139158
L-nummer L23980 1034

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 58 mm, diameter snijkanten (DC) 50 mm, aantal snijkanten (CICT) 9, maximale lengte snijkanten (APMX) 33,2 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 58 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 74,3 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 9
  • Snijlengte max. (APMX) 33,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 60 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG" Bekijk alles