T470 SM-D050-33-3-27-13 Freze cu tijă elicoidală conică cu alunecare pentru plăcuțele T490 LNMT/LNHT 13 montate tangențial

Cod articol.: 3139158
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3139158
EAN / GTIN 7291075323177
Număr producător 3139158
L-Număr L23980 1034

Descriere

Descriere:

Freze cu tijă elicoidală conică cu alunecare pentru plăcuțele T490 LNMT/LNHT 13 montate tangențial

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 58 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 74.3 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 33.2 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Lungime totală (OAL): 60 mm