T450 SM-D050-25-3-27-13 Konisk spiralformet skaft til tangentielt monterede T490 LNMT/LNHT 13 -fræsere

Art.-nr.: 3138706
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3138706
EAN/GTIN 7291075323160
Producentnummer 3138706
L-nummer L23980 1010

Betegnelse

Beskrivelse:

Skålfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skærekroppe (CICT) 9, skærekantlængde maks. (APMX) 26,12 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 55 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 94,3 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 9
  • Skærelængde maks. (APMX) 26,12 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Samlet længde (OAL) 55 mm