T450 SM-D050-25-3-27-13 Konische Wendelschaft-Aufsteckfräser für tangential montierte T490 LNMT/LNHT 13 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3138706
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3138706
EAN / GTIN 7291075323160
Herstellernummer 3138706
L-Nummer L23980 1010

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Schneidenlänge max. (APMX) 26.12 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 55 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 94.3 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 26.12 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 55 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITANG" Alle ansehen